Motion
18782 MEULE UNIE SCOTCH-BRITE 6 POX1/4 POX5/8 PO7S XCS

3M
18782 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X5/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 6 po x 1/4 po x 5/8 po, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714607
N° MFR18782 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X5/8"7S XCS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18782 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X5/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 6 po x 1/4 po x 5/8 po, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714607
N° MFR18782 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X5/8"7S XCS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.62 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très grossière
  • Description longue
    The 18782 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X5/8"7S XCS is a unitized non-woven deburring wheel constructed with Silicon Carbide abrasive featuring a 6 in wheel diameter, 1/4 in wheel thickness, 0.62 in center hole diameter, and Extra Coarse grade, ideal for coating removal.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500132685
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011187822
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011187822
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
18782 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus efficace, plus fluide et plus sûr pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • L’abrasif très grossier et la faible conformabilité offrent une action de coupe forte sans endommager le matériau de base
  • Se rend dans les endroits difficiles d’accès
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement