Motion
18825 SCOTCH-BRITE EX3 ROUE D’ÉBARBAGE 6 POX1 POX1 PO9S AILETTES

3M
18825 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 9S Fine, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714620
N° MFR18825 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN
Prix230.29 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18825 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 9S Fine, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714620
N° MFR18825 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"9S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix230.29 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 18825 SCOTCH-BRITE EX3 6"X1"X1"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à enroulement, fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, 1 po d'épaisseur de meule, 1 po de diamètre de trou central et grain fin, conçue pour un conditionnement de surface uniforme.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500133113
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011188256
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011188256
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 18825 SCOTCH-BRITE EX3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La plus grande rétention et durabilité des bords de la gamme de roues d’ébarbage Scotch-Brite™ offre un ébarbage agressif des bords
  • Spécialement conçu pour conditionner les bords tranchants et les bavures métalliques
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation