Motion
ADAPTATEUR PORTE-DISQUE 22972  9 5/8-11 EXTERNE M10-1.50 INTERNE

3M
22972 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL M10-1.50 INTERNAL

3M™ Adaptateur pour porte-disque 9, 5/8-11 Externe M10-1.50 Interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714760
N° MFR22972 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL M10-1.50 INTERNAL
Prix31.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22972 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL M10-1.50 INTERNAL

3M™ Adaptateur pour porte-disque 9, 5/8-11 Externe M10-1.50 Interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714760
N° MFR22972 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL M10-1.50 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    Porte-disques 5/8 po-11
  • Numéro de stock du fabricant
    61500136082
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011229720
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    00048011229720

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE SUPPORT DE DISQUE 22972
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adaptateur ajoute de la polyvalence à un outil électrique en augmentant sa taille de broche pour accommoder les produits avec des filets de 5/8-11
  • Compatible avec les porte-disques 5/8-11 ou autres accessoires avec trous centraux filetés 5/8-11
  • L’accessoire offre une polyvalence et se visse facilement sur la broche d’un outil électrique