Motion
22998 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 8 POX24 POX3 PO9S AILETTE

3M
22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 2S moyen, 8 po x 24 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714765
N° MFR22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 2S moyen, 8 po x 24 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714765
N° MFR22998 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X24"X3"9S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    24 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La roue d'ébavurage 22998 SCOTCH-BRITE EXL 8"X24"X3"9S FIN est une roue d'ébavurage non tissée en spirale de 8 po de diamètre, 24 po d'épaisseur de roue, 3 po de diamètre de trou central et grain fin, adaptée au conditionnement de surface à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500136298
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011229980
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011229980
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 22998 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.