Motion
24024 SCOTCH-BRITE EX3 ROUE D’ÉBAVURAGE 6 POX1 POX1 PO8A MÉD

3M
24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 8A moyenne, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714772
N° MFR24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 8A moyenne, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714772
N° MFR24024 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 24024 SCOTCH-BRITE EX3 6"X1"X1"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée à hélicoïdal à base d'oxyde d'aluminium dotée d'un diamètre de meule de 6 po, d'une épaisseur de meule de 1 po, d'un diamètre de trou central de 1 po et d'une qualité moyenne, idéale pour l'ébavurage agressif, le mélange de soudure et le conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500136553
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011240244
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011240244
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 24024 SCOTCH-BRITE EX3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La plus grande rétention et durabilité des bords de la gamme de roues d’ébarbage Scotch-Brite™ offre un ébarbage agressif des bords
  • Spécialement conçu pour conditionner les bords tranchants et les bavures métalliques
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good