Motion
24533 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBARBAGE 8 POX1/2 POX3 PO9S AILETTES

3M
24533 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714913
N° MFR24533 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"9S FIN
Prix175.93 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24533 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714913
N° MFR24533 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"9S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.93 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DE DÉBURAGE 24533 SCOTCH-BRITE EX2 8 po X1/2 po X3 po 9S FIN est une roue d’ébavurage non-tissée Convolute construite avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de roue de 8 po, une épaisseur de roue de 1/2 po, un diamètre de trou central de 3 po et un grade fin, adapté aux tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500146230
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011245331
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011245331
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 24533 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur