Motion
25769 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC SE TSM 2 PO X NH A MED

3M
25769 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ type SE, TSM, 2 po x NH, A MED, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714943
N° MFR25769 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH A MED
Prix3.49 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25769 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ type SE, TSM, 2 po x NH, A MED, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714943
N° MFR25769 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.49 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151081
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011257693
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00048011257693

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 25769 SCOTCH-BRITE ROLOC SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Parcours, disque non tissé robuste ébavure et finit agressivement
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes