Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 27651 SCOTCH-BRITE 6"X1/2"A FIN

3M
27651 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A FIN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714974
N° MFR27651 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A FIN
Prix7.74 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27651 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A FIN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714974
N° MFR27651 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.74 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Fine
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151966
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011276519
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011276519

Aperçu

Description du fabricant
27651 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive