Motion
27685 DISQUE À SOIES SCOTCH-BRITE 7"X7/8"50

3M
27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50

Scotch-Brite™ Disque à soies, 7 po x 7/8 po 50, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714992
N° MFR27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50
Prix93.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50

Scotch-Brite™ Disque à soies, 7 po x 7/8 po 50, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714992
N° MFR27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50
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
Prix93.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre
    7 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    61500152311
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011276854
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011276854

Aperçu

Description du fabricant
27685 DISQUE EN SOIES SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue