Motion
7100205647 BANDES DE MONTAGE À DOUBLE FACE EXTRÊME À MONTAGE SCOTCH, PAQUET MÉGA 4

3M
7100205647 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING STRIPS MEGA PACK 4

Bandes de montage à double face extrême Scotch-Mount, Mega Pack 414H-ST-MP-DC, 1 po x 3 po (2,54 cm x 7,62 cm) ch, 48 bandes
N° D’ARTICLE MI02715450
N° MFR7100205647 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING STRIPS MEGA PACK 4
Prix29.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100205647 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING STRIPS MEGA PACK 4

Bandes de montage à double face extrême Scotch-Mount, Mega Pack 414H-ST-MP-DC, 1 po x 3 po (2,54 cm x 7,62 cm) ch, 48 bandes
N° D’ARTICLE MI02715450
N° MFR7100205647 SCOTCH-MOUNT EXTREME DOUBLE-SIDED MOUNTING STRIPS MEGA PACK 4
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
Prix29.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159704
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308913427
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00076308913427

Aperçu

Description du fabricant
7100205647 MONTAGE ÉCOSSE EXTRÊME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance maximale
  • Notre ruban le plus résistant offre une liaison supérieure et conformable au contact
  • Conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Peut supporter jusqu’à 30 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour supporter 1.5 lb, utiliser 1 bande Pour supporter 30 lb, utiliser 20 bandes
  • Conçu pour : cloison sèche peinte, bois peint/fini, métal, acrylique, pierre lisse et béton peint
  • Température d’application 50°F à 100°F
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Utiliser au lieu de clous ou de vis
  • Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Idéal pour les projets à faire soi-même
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • Size: 1 in x 3 in Strips
  • Couleur : Noir