Motion
93146 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 4-1/2 PO X7/8 PO A MÉD

3M
93146 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"X7/8"A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O moyen, 4-1/2 po x 7/8 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715506
N° MFR93146 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"X7/8"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93146 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"X7/8"A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O moyen, 4-1/2 po x 7/8 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715506
N° MFR93146 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"X7/8"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500160934
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011931463
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011931463

Aperçu

Description du fabricant
93146 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes