Motion
93174 CEINTURE DE PROTECTION DE SURFACE SCOTCH-BRITE 1-1/2"X168"A CRS

3M
93174 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/2"X168"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O Grossière, 1-1/2 po x 168 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715524
N° MFR93174 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/2"X168"A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93174 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/2"X168"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O Grossière, 1-1/2 po x 168 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715524
N° MFR93174 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1-1/2"X168"A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    168 po
  • Largeur de la courroie
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    168 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500161213
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011931746
  • CUP_NON
    00048011931746

Aperçu

Description du fabricant
93174 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif