Motion
93269 CEINTURE DE PROTECTION DE SURFACE SCOTCH-BRITE 14 POX59 PO

3M
93269 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 14"X59"T

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, talc, 14 po x 59 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715574
N° MFR93269 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 14"X59"T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93269 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 14"X59"T

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, talc, 14 po x 59 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715574
N° MFR93269 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 14"X59"T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    59 po
  • Largeur de la courroie
    14 po
  • Longueur totale
    59 po
  • Largeur totale
    14 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    61500162161
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011932699
  • CUP_NON
    00048011932699

Aperçu

Description du fabricant
93269 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif