Motion
93383 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC SE TR 1-1/2 PO X NH A MED

3M
93383 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ type SE, SE-DR, A/O moyen, TR, 1-1/2 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715630
N° MFR93383 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93383 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ type SE, SE-DR, A/O moyen, TR, 1-1/2 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715630
N° MFR93383 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500163292
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011933832
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011933832

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 93383 SCOTCH-BRITE ROLOC SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Parcours, disque non tissé robuste ébavure et finit agressivement
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes