Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE POUR LE TRAVAIL DU BOIS 51066  3 3/4 PO X4 3/4 PO X1/2 PO

3M
51066 WOODWORKING SANDING SPONGE 3 3/4"X4 3/4"X1/2"

3M™ Éponge de ponçage pour le travail du bois 51066, 3 3/4 po x 4 3/4 po x 1/2 po, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715932
N° MFR51066 WOODWORKING SANDING SPONGE 3 3/4"X4 3/4"X1/2"
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51066 WOODWORKING SANDING SPONGE 3 3/4"X4 3/4"X1/2"

3M™ Éponge de ponçage pour le travail du bois 51066, 3 3/4 po x 4 3/4 po x 1/2 po, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715932
N° MFR51066 WOODWORKING SANDING SPONGE 3 3/4"X4 3/4"X1/2"
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.75 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Largeur totale
    4.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    60980039493
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111510667
  • CUP_NON
    00051111510667

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE POUR LE TRAVAIL DU BOIS 51066
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Finition rapide
  • Fini lisse
  • Dure longtemps
  • Résistant aux obstructions