Motion
51199 COURROIE EN TISSU TRIZACT 237AA  3 POX132 POA16 X POIDS

3M
51199 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A16 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A16 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715954
N° MFR51199 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A16 X-WEIGHT
Prix58.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51199 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A16 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A16 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715954
N° MFR51199 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A16 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    A16
  • Numéro de stock du fabricant
    60090004288
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111511992
  • CUP_NON
    00051111511992

Aperçu

Description du fabricant
51199 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels