Motion
51209 COURROIE EN TISSU TRIZACT 237AA  3 POX132 POA45 X POIDS

3M
51209 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A45 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A45 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715960
N° MFR51209 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A45 X-WEIGHT
Prix66.73 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51209 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A45 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A45 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715960
N° MFR51209 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X132"A45 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.73 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    A45
  • Numéro de stock du fabricant
    60090004411
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111512098
  • CUP_NON
    00051111512098

Aperçu

Description du fabricant
51209 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels