Motion
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION 00909 HOOKIT 3 PO P1000

3M
00909 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1000

Disque de finition enduit Hookit de 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P1000
N° D’ARTICLE MI02716035
N° MFR00909 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1000
Prix1.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00909 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1000

Disque de finition enduit Hookit de 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P1000
N° D’ARTICLE MI02716035
N° MFR00909 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couche transparente, élimination des défauts de peinture
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de grain
    P1000
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650034857
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009097
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051131009097

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION HOOKIT 00909
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disques abrasifs à endos en pellicule pour les applications de ponçage de carrosserie haute finition
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme
  • La conception à 5 ou 6 trous de nombreux disques aide à empêcher la poussière de pénétrer dans la surface du disque, réduisant ainsi la charge
  • Le système d’attache Hookit s’adapte rapidement aux changements de disque et prolonge la durée de vie du disque