Motion
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION 00954 HOOKIT 5 PO P800

3M
00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800

Disque de ponçage couché Hookit™ – 5 po de diamètre, 0.6250 po, arbre de 15.74 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau d’appui non tissé, grain 800
N° D’ARTICLE MI02716042
N° MFR00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800

Disque de ponçage couché Hookit™ – 5 po de diamètre, 0.6250 po, arbre de 15.74 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau d’appui non tissé, grain 800
N° D’ARTICLE MI02716042
N° MFR00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po, 15.74 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Enlèvement des revêtements, décapage de la peinture, décapage de la rouille, décapage du scellant, préparation de la surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    800
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    60650034915
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009547
  • Application du matériel
    Métal
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009547

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION HOOKIT 00954
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.