Motion
CAOUTCHOUC BLOC DE PONÇAGE 05520  2-3/4 PO X8 PO

3M
05520 SANDING BLOCK RUBBER 2-3/4"X8"

3M™ Bloc de ponçage, caoutchouc, 05520, 2-3/4 po x 8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716245
N° MFR05520 SANDING BLOCK RUBBER 2-3/4"X8"
Prix53.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05520 SANDING BLOCK RUBBER 2-3/4"X8"

3M™ Bloc de ponçage, caoutchouc, 05520, 2-3/4 po x 8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716245
N° MFR05520 SANDING BLOCK RUBBER 2-3/4"X8"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bloc
    8 po
  • Largeur du bloc
    3 po

Détails

  • Type de poignée
    Plat
  • Numéro de stock du fabricant
    60980017457
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131055209
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de montage
    Encliquetable

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC BLOC DE PONÇAGE 05520 2-3/4 PO X8 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.