Motion
05526 TAMPON ÉPONGE WETORDRY 20 2 3/4 POX5 1/2 POX3/8 PO

3M
05526 WETORDRY SPONGE PAD 20 2 3/4"X5 1/2"X3/8"

3M™ tampon éponge Wetordry de 20, 05526, 5 1/2 x 2-3/4 po x 3/8 po, 5 éponges par carton, 10 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI02716246
N° MFR05526 WETORDRY SPONGE PAD 20 2 3/4"X5 1/2"X3/8"
Prix13.30 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05526 WETORDRY SPONGE PAD 20 2 3/4"X5 1/2"X3/8"

3M™ tampon éponge Wetordry de 20, 05526, 5 1/2 x 2-3/4 po x 3/8 po, 5 éponges par carton, 10 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI02716246
N° MFR05526 WETORDRY SPONGE PAD 20 2 3/4"X5 1/2"X3/8"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.30 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Épaisseur globale
    3/8 po
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980011930
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131055261
  • CUP_NON
    00051131055261

Aperçu

Description du fabricant
05526 TAMPON ÉPONGE WETORDRY 20
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Format pour une utilisation facile et pour accepter une variété de feuilles abrasives
  • Le matériau doux supporte les abrasifs pour assurer la cohérence et le contrôle
  • Les tampons durables résistent au ponçage humide ou sec
  • Peut être utilisé de chaque côté, ce qui facilite le ponçage et prolonge la durée de vie du tampon
  • Favorise d’excellents résultats dans la finition de la peinture pour carrosserie