Motion
05776 BLOC DE DISQUE HOOKIT 6 PO

3M
05776 HOOKIT DISC PAD 6"

3M™ Tampon à disque Hookit. 05776, 6 po, 10 tampons à disque par caisse
N° D’ARTICLE MI02716269
N° MFR05776 HOOKIT DISC PAD 6"
Prix86.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05776 HOOKIT DISC PAD 6"

3M™ Tampon à disque Hookit. 05776, 6 po, 10 tampons à disque par caisse
N° D’ARTICLE MI02716269
N° MFR05776 HOOKIT DISC PAD 6"
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
Votre prix86.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60455073985
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057760
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
05776 BLOC DE DISQUE HOOKIT 6 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le système d’attache Hookit s’adapte facilement au changement de disque, maximisant ainsi la durée de vie du disque abrasif
  • Les bords coniques de 15 à 45 degrés facilitent le ponçage sur les surfaces planes ou profilées
  • Choisissez des tampons conçus pour un régime maximal de 1,500 à 12,000 tr/min pour une variété d’utilisations
  • La construction en mousse de densité moyenne offre soutien et flexibilité pour une finition plus fine et une durée de vie plus longue du tampon
  • Coussins à disque conçus pour économiser temps et argent sur des projets spécifiques de carrosserie