Motion
07498 RAYURE SUR ROUE 4 POX5/8 PO AVEC MANDRIN

3M
07498 STRIPE OFF WHEEL 4"X5/8"W/ MANDREL

3M™ Dérouleur rayé, 07498, 4 po x 5/8 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716285
N° MFR07498 STRIPE OFF WHEEL 4"X5/8"W/ MANDREL
Prix87.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07498 STRIPE OFF WHEEL 4"X5/8"W/ MANDREL

3M™ Dérouleur rayé, 07498, 4 po x 5/8 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716285
N° MFR07498 STRIPE OFF WHEEL 4"X5/8"W/ MANDREL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    3/8-16 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.625 po
  • Poids
    0.425 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    5/8 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    61500293891
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074989
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00051131074989
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
07498 RAYURE SUR ROUE 4 POX5/8 PO AVEC MANDRIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour éliminer les autocollants et les rayures indésirables sans endommager le substrat
  • Fonctionne également bien pour le retrait du vinyle, du ruban et des graphiques
  • Un diamètre de 4 po et une épaisseur de 5/8 po rendent cette roue idéale pour les petits détails difficiles à retirer
  • La roue a un maximum de 4,000 tr/min
  • La roue moulée solide est durable et a une longue durée de vie