Motion
05442 BLOC SOUPLE STIKIT 2-3/4 X 5 PO

3M
05442 STIKIT SOFT HAND BLOCK 2-3/4 X 5"

3M™ Bloc souple Stikit , 05442, 2-3/4 x 5 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716380
N° MFR05442 STIKIT SOFT HAND BLOCK 2-3/4 X 5"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05442 STIKIT SOFT HAND BLOCK 2-3/4 X 5"

3M™ Bloc souple Stikit , 05442, 2-3/4 x 5 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716380
N° MFR05442 STIKIT SOFT HAND BLOCK 2-3/4 X 5"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bloc
    5 po
  • Largeur du bloc
    2-3/4 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60455033492
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144054428
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
05442 BLOC SOUPLE STIKIT 2-3/4 X 5 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un excellent contrôle pendant la préparation de la peinture et d’autres applications de ponçage de qualité fine
  • La construction en mousse moulée robuste, mais flexible permet le ponçage par blocs sur les surfaces planes ou sur les contours
  • La face en vinyle bleu à dégagement facile maintient un contact constant avec la surface de travail
  • Accepte les feuilles de Stikit pour des changements rapides
  • Les rouleaux ou les feuilles ne glissent pas pour un ponçage efficace et lisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon