Motion
DISQUE 11418 ROLOC 361F TR 3 POP240 XF-POIDS

3M
11418 ROLOC DISC 361F TR 3"P240 XF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, P240 grains, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02716443
N° MFR11418 ROLOC DISC 361F TR 3"P240 XF-WEIGHT
Prix2.05 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11418 ROLOC DISC 361F TR 3"P240 XF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, P240 grains, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02716443
N° MFR11418 ROLOC DISC 361F TR 3"P240 XF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.05 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    P240
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209371
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144114184
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051144114184

Aperçu

Description du fabricant
11418 DISQUE ROLOC 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches