Motion
14202 TAMPON À DISQUE ROLOC TP DUR 3 PO 1/4-20 INTERNE

3M
14202 ROLOC DISC PAD TP HARD 3"1/4-20 INTERNAL

Tampon à disque Roloc™ 3M™ , TP 14202, rigide 3 po 1/4-20 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716506
N° MFR14202 ROLOC DISC PAD TP HARD 3"1/4-20 INTERNAL
Prix54.60 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14202 ROLOC DISC PAD TP HARD 3"1/4-20 INTERNAL

Tampon à disque Roloc™ 3M™ , TP 14202, rigide 3 po 1/4-20 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716506
N° MFR14202 ROLOC DISC PAD TP HARD 3"1/4-20 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.60 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440237844
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144142026

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUES ROLOC 14202
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque offre une fixation sûre pour tout disque ou produit à soies Roloc™ 3M™
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives