Motion
ROUE À LAMELLES 14608 TYPE 84 244D  3 POX1 POX1/4-20 EXTERNE 80 X POIDS

3M
14608 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 84, externe 3 po x 1 po x 1/4-20 , poids X 80 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716532
N° MFR14608 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14608 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 84, externe 3 po x 1 po x 1/4-20 , poids X 80 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716532
N° MFR14608 FLAP WHEEL TYPE 84 244D 3"X1"X1/4-20 EXTERNAL 80 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 14608 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.277 lb, adaptée au meulage et au mélange à usage général.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440108581
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144146086
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144146086

Aperçu

Description du fabricant
14608 ROUE À RABAT TYPE 84 244D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords