Motion
7100178229 14623 MEULE À RABAT TYPE 83 244D  2 POX1 POX1/4 PO60 X POIDS

3M
7100178229 14623 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 2 po x 1 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716534
N° MFR7100178229 14623 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT
Prix20.54 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178229 14623 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 2 po x 1 po x 1/4 po, poids X 60 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716534
N° MFR7100178229 14623 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.54 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 14623 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.129 lb, adaptée à l’ébavurage et à la finition agressifs.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440108706
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144146239
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144146239

Aperçu

Description du fabricant
7100178229 14623 ROUE À RABAT TYPE 83 244D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good