Motion
14644 MEULE À RABAT TYPE 83 244D  3 POX1/2 POX1/4 PO80 X POIDS

3M
14644 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1/2"X1/4"80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 3 po x 1/2 po x 1/4 po, poids X 80 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716540
N° MFR14644 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1/2"X1/4"80 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14644 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1/2"X1/4"80 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 244D, type 83, 3 po x 1/2 po x 1/4 po, poids X 80 , 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716540
N° MFR14644 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 3"X1/2"X1/4"80 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 14644 est une meule à lamelles construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1/2 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.145 lb, adaptée à l’ébavurage, au mélange et à la finition de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440108565
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144146444
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144146444

Aperçu

Description du fabricant
14644 ROUE À RABAT TYPE 83 244D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
  • L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
  • Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
  • L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon