Motion
14721 ROULEAU DE DISQUE D/F EN PAPIER STIKIT 363I  6 PO X NH 6 TROUS 80 POIDS F

3M
14721 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 363I 6"XNH 6 HOLES 80 F-WEIGHT

Rouleau de disques en papier 3M™ Stikit 363I, 6 po x NH, 6 trous, 80 poids F, D/F, 600HZ, 100 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716550
N° MFR14721 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 363I 6"XNH 6 HOLES 80 F-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14721 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 363I 6"XNH 6 HOLES 80 F-WEIGHT

Rouleau de disques en papier 3M™ Stikit 363I, 6 po x NH, 6 trous, 80 poids F, D/F, 600HZ, 100 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716550
N° MFR14721 STIKIT PAPER D/F DISC ROLL 363I 6"XNH 6 HOLES 80 F-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    F
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60010008575
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144147212
  • Nombre de disques
    100
  • CUP_NON
    00051144147212

Aperçu

Description du fabricant
14721 ROULEAU DE DISQUE D/F EN PAPIER STIKIT 363I
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’oxyde d’aluminium sur un endos en papier lourd de poids F offre la durabilité nécessaire pour le retrait et la finition des stocks
  • Le revêtement ouvert empêche l’obstruction pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • La liaison de résine résiste à la chaleur pour prolonger la durée de vie du disque