Motion
14963 MICROFILM DE FINITION 5MIL ROULEAU TYPE E 472L  4"X150' X 3"60MIC ASO

3M
14963 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"60MIC ASO

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition 472L, 60 Mic 5MIL, Type E, 4 po x 150 pi x 3 po (101.6mmx45,75m), noyau à clavette, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716565
N° MFR14963 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"60MIC ASO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14963 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"60MIC ASO

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition 472L, 60 Mic 5MIL, Type E, 4 po x 150 pi x 3 po (101.6mmx45,75m), noyau à clavette, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716565
N° MFR14963 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"60MIC ASO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur du rouleau
    150 pi
  • Largeur du rouleau
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60440141657
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144149636
  • CUP_NON
    00051144149636

Aperçu

Description du fabricant
14963 MICROFILM DE FINITION 5MIL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium de qualité micron coupe rapidement et tranchant tout en produisant des finitions fines
  • L’endos en polyester haute résistance est durable et a une épaisseur uniforme
  • Disponible dans une gamme de grades
  • La taille arrière antidérapante aide dans les applications de groupe motopropulseur, comme la microfinition
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good