Motion
26336 COURROIE EN TISSU 341D  10 POX70-1/2 POP120 X POIDS

3M
26336 CLOTH BELT 341D 10"X70-1/2"P120 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, P120 poids X, 10 po x 70-1/2 po, Film-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716682
N° MFR26336 CLOTH BELT 341D 10"X70-1/2"P120 X-WEIGHT
Prix57.09 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26336 CLOTH BELT 341D 10"X70-1/2"P120 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, P120 poids X, 10 po x 70-1/2 po, Film-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716682
N° MFR26336 CLOTH BELT 341D 10"X70-1/2"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.09 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    70-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    10 po
  • Longueur totale
    70.5 po
  • Largeur totale
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    7010361759
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144263363
  • CUP_NON
    00051144263363

Aperçu

Description du fabricant
26336 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative