Motion
31775 COURROIE EN TISSU 341D  2 POX132 PO60 X POIDS

3M
31775 CLOTH BELT 341D 2"X132"60 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 60 poids X, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716782
N° MFR31775 CLOTH BELT 341D 2"X132"60 X-WEIGHT
Prix21.50 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31775 CLOTH BELT 341D 2"X132"60 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 60 poids X, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716782
N° MFR31775 CLOTH BELT 341D 2"X132"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.50 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440197345
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144317752
  • CUP_NON
    00051144317752

Aperçu

Description du fabricant
31775 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative