Motion
7010307962

3M
7010307962

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48.0000 po, largeur de courroie 9.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716792
N° MFR7010307962
Prix41.33 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010307962

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48.0000 po, largeur de courroie 9.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716792
N° MFR7010307962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.33 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    9 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440197022
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144325184
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144325184

Aperçu

Description du fabricant
32518 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative