Motion
40205 BANDE EN TISSU 341D 1 PO X1-1/2 PO 80 X POIDS

3M
40205 CLOTH BAND 341D 1"X1-1/2"80 X-WEIGHT

3M(TM) Bande spiralée en tissu 341D, 1 po x 1-1/2 po, 80 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716834
N° MFR40205 CLOTH BAND 341D 1"X1-1/2"80 X-WEIGHT
Prix1.48 $/j
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40205 CLOTH BAND 341D 1"X1-1/2"80 X-WEIGHT

3M(TM) Bande spiralée en tissu 341D, 1 po x 1-1/2 po, 80 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716834
N° MFR40205 CLOTH BAND 341D 1"X1-1/2"80 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.48 $/j

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Poids
    0.017 lb
  • Largeur/diamètre
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440200982
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144402052
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144402052

Aperçu

Description du fabricant
40205 BANDE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative