Motion
MEULE DE POLISSAGE COUSSINÉE EN CAOUTCHOUC 7000045780  1/4 PO X1/2 PO X1/8 PO

3M
7000045780 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/4"X1/2"X1/8"

Roue de polissage de coussin en caoutchouc 3M™ 45159, 1/4 po x 1/2 po x 1/8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716898
N° MFR7000045780 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/4"X1/2"X1/8"
Prix11.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045780 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/4"X1/2"X1/8"

Roue de polissage de coussin en caoutchouc 3M™ 45159, 1/4 po x 1/2 po x 1/8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716898
N° MFR7000045780 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 1/4"X1/2"X1/8"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tambour
    1/4 po
  • Hauteur du tambour
    1/2 po
  • Diamètre total
    0.25 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Taille de la tige
    1/8 po
  • Poids
    0.015 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60989090000
  • Numéro CUP du fabricant
    50051144451598
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    50051144451598

Aperçu

Description du fabricant
POLISSAGE DU COUSSIN EN CAOUTCHOUC 7000045780
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Sécurise en toute sécurité les bandes et les courroies abrasives et absorbe les vibrations
  • Se conforme aux surfaces profilées pour éliminer rapidement les égratignures, polir et mélanger
  • Disponible dans une grande variété de diamètres et de tailles de tige
  • L’accessoire maximise les utilisations et la valeur de votre outil électrique 3M