Motion
76513 COURROIE EN TISSU 707E  3 POX132 POP120 POIDS JE

3M
76513 CLOTH BELT 707E 3"X132"P120 JE-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 707E, P120 JE, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716960
N° MFR76513 CLOTH BELT 707E 3"X132"P120 JE-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76513 CLOTH BELT 707E 3"X132"P120 JE-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 707E, P120 JE, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716960
N° MFR76513 CLOTH BELT 707E 3"X132"P120 JE-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60430041636
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144765133
  • CUP_NON
    00051144765133

Aperçu

Description du fabricant
76513 CEINTURE EN TISSU 707E
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
  • Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée