Motion
76976 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 268L  5"XNH 20MIC

3M
76976 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 20MIC

Disque de finition enduit - 5 po Dia, oxyde d'aluminium, 500 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716997
N° MFR76976 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 20MIC
Prix2.46 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76976 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 20MIC

Disque de finition enduit - 5 po Dia, oxyde d'aluminium, 500 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716997
N° MFR76976 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 20MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.46 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    60020008763
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144769766
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144769766

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 76976 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.