Motion
7010321874 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T1-500X38.1X203,2 54A120H15VPMF9

3M
7010321874 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X38.1X203.2 54A120H15VPMF9

3M™Vitrified Meule 33VC T1-500x38.1x203,2 54A120 H15VPMF904W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717212
N° MFR7010321874 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X38.1X203.2 54A120H15VPMF9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010321874 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X38.1X203.2 54A120H15VPMF9

3M™Vitrified Meule 33VC T1-500x38.1x203,2 54A120 H15VPMF904W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717212
N° MFR7010321874 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X38.1X203.2 54A120H15VPMF9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    25 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141290386
  • CUP_NON
    00051141290386

Aperçu

Description du fabricant
7010321874 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.