Motion
81986 ROUE À RABAT 741A  6 POX1 POX1 PO60 X POIDS

3M
81986 FLAP WHEEL 741A 6"X1"X1"60 X-WEIGHT

3M™ Roue à rabat 741A, 6 po x 1 po x 1 po 60 Poids X, 1 par intérieur 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717222
N° MFR81986 FLAP WHEEL 741A 6"X1"X1"60 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81986 FLAP WHEEL 741A 6"X1"X1"60 X-WEIGHT

3M™ Roue à rabat 741A, 6 po x 1 po x 1 po 60 Poids X, 1 par intérieur 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717222
N° MFR81986 FLAP WHEEL 741A 6"X1"X1"60 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60870004946
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144819867
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • CUP_NON
    00051144819867

Aperçu

Description du fabricant
81986 ROUE À RABAT 741A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en polyester/coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Les rabats s’usent pour exposer les minéraux abrasifs frais, assurant une coupe rapide et uniforme