Motion
82178 BLOC DE DISQUE STIKIT 5 POX1-1/4 PO5/16-24 EXTERNE

3M
82178 STIKIT DISC PAD 5"X1-1/4"5/16-24 EXTERNAL

Tampon à disque Stikit 3M™ 82178, 5 po x 1-1/4 po 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717227
N° MFR82178 STIKIT DISC PAD 5"X1-1/4"5/16-24 EXTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82178 STIKIT DISC PAD 5"X1-1/4"5/16-24 EXTERNAL

Tampon à disque Stikit 3M™ 82178, 5 po x 1-1/4 po 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717227
N° MFR82178 STIKIT DISC PAD 5"X1-1/4"5/16-24 EXTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980015634
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144821785
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DISQUE STIKIT 82178
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente fixation du disque tout en permettant un retrait rapide et facile du disque
  • Les tampons d’appoint permettent l’utilisation des disques 3M™ Stikit s.e.c. (vendus séparément) sur une ponceuse à disque, orbitale aléatoire ou rotative
  • La variété de densités offre une flexibilité pour des finitions variées
  • Les tampons à disque antipoussière (D/F) permettent une extraction de la poussière
  • Diverses interfaces de fixation permettent une utilisation avec des outils électriques courants