Motion
82189 BLOC DE DISQUE STIKIT 5 POX3/4 PO5/8-11 INTERNE

3M
82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL

Stikit™ Disc Backing Pad - 5 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size
N° D’ARTICLE MI02717228
N° MFR82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL

Stikit™ Disc Backing Pad - 5 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size
N° D’ARTICLE MI02717228
N° MFR82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau du corps
    Mousse
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60980015741
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144821891
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144821891

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DISQUE STIKIT 82189
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.