Motion
82231 COURROIE EN TISSU 777F  2 POX132 PO60 VG POIDS L-FLEX

3M
82231 CLOTH BELT 777F 2"X132"60 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717233
N° MFR82231 CLOTH BELT 777F 2"X132"60 YF-WEIGHT L-FLEX
Prix47.28 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82231 CLOTH BELT 777F 2"X132"60 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717233
N° MFR82231 CLOTH BELT 777F 2"X132"60 YF-WEIGHT L-FLEX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.28 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60430037295
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144822317
  • CUP_NON
    00051144822317

Aperçu

Description du fabricant
82231 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie