Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 85132 STIKIT 210U  5 PO X NH P180 POIDS A

3M
85132 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P180 A-WEIGHT

Rouleau de disques en papier 3M™ Stikit 210U, P180 A, 5 po x NH, matrice 500X, 250 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717400
N° MFR85132 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P180 A-WEIGHT
Prix333.55 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85132 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P180 A-WEIGHT

Rouleau de disques en papier 3M™ Stikit 210U, P180 A, 5 po x NH, matrice 500X, 250 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717400
N° MFR85132 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P180 A-WEIGHT
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
Prix333.55 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60010017824
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144851324
  • Nombre de disques
    250
  • CUP_NON
    00051144851324

Aperçu

Description du fabricant
85132 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 210U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient au ponçage et à la finition légers
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit pour enlever et appliquer facilement
  • La forme pratique du rouleau de disque signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good