Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85235 ROLOC 6234J 1" X NH M10 MICRO

3M
85235 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M10 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M10, TR, bleu, 1 po, matrice R100N, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717404
N° MFR85235 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M10 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85235 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M10 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M10, TR, bleu, 1 po, matrice R100N, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717404
N° MFR85235 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M10 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YY
  • Disque Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    M10
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023777
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852352
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Série
    6234J
  • CUP_NON
    00051144852352

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85235 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe agressive pour les matériaux difficiles à meuler
  • Le motif abrasif à points ouverts décourage le chargement
  • La construction abrasive offre durabilité et longue durée de vie, permet la conformité aux contours
  • Les disques à visser et à enlever Roloc™ changement rapide facilitent les changements de grade et minimisent les temps d’arrêt

You May Also Like