Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85240 ROLOC 6234J  1-1/2" XNH M74 MICRO

3M
85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif Diamond, matériau de support en polyester, grain M74 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02717409
N° MFR85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC
Prix37.02 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC

Roloc™ Disque à changement rapide - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif Diamond, matériau de support en polyester, grain M74 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02717409
N° MFR85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.02 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YY
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de pièce jointe
    Marche/arrêt TR
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    M74
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023082
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852406
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051144852406

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85240 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.