Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 85700 WETORDRY FINESSE-IT 401Q  1-3/8 PO X NH 2500 ÉCAILLE DE POIDS A

3M
85700 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 2500 A-WEIGHT SCAL

Disque en papier Finesse-It™ Wetordry™ 1.3750 po Dia, carbure de silicium, grain 2500
N° D’ARTICLE MI02717445
N° MFR85700 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 2500 A-WEIGHT SCAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85700 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 2500 A-WEIGHT SCAL

Disque en papier Finesse-It™ Wetordry™ 1.3750 po Dia, carbure de silicium, grain 2500
N° D’ARTICLE MI02717445
N° MFR85700 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 2500 A-WEIGHT SCAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1.37 po
  • Diamètre total
    1.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage, ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    2500
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    60010018228
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144857005
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144857005

Aperçu

Description du fabricant
85700 DISQUE EN PAPIER WETORDRY FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques peuvent être utilisés humides ou secs, selon les préférences de l’utilisateur
  • Peut être utilisé sur une gamme de surfaces, de la peinture au métal et au bois
  • Plusieurs disques sur un rouleau réduisent le besoin de commander des remplacements
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet de l’accrocher et de l’enlever facilement au tampon de support
  • Peut être utilisé avec des ponceuses orbitales aléatoires, des ponceuses à disque ou une ponceuse à disque stationnaire