Motion
7010404105 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T5-350X40X127-1-203.2X16  54A80H8

3M
7010404105 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-350X40X127-1-203.2X16 54A80H8

Meule 3M™Vitrified 33VC T5-350x40x127-1-203.2x16 54A80 H8V904W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717485
N° MFR7010404105 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-350X40X127-1-203.2X16 54A80H8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010404105 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-350X40X127-1-203.2X16 54A80H8

Meule 3M™Vitrified 33VC T5-350x40x127-1-203.2x16 54A80 H8V904W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02717485
N° MFR7010404105 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T5-350X40X127-1-203.2X16 54A80H8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.5 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125918251
  • CUP_NON
    00051125918251

Aperçu

Description du fabricant
7010404105 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.