Motion
86068 DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 6002J  4"X1"M40 MIC PAT 18

3M
86068 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M40 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M40, motif 18, jaune, 4 po x 1 po, matrice 400V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717489
N° MFR86068 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M40 MIC PAT 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86068 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M40 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M40, motif 18, jaune, 4 po x 1 po, matrice 400V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717489
N° MFR86068 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M40 MIC PAT 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Jaune
  • Numéro de grain
    M40
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60650025418
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144860685
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144860685

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 86068
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté offre une coupe agressive et une égratignure constante sur les matériaux difficiles à meuler comme la pierre, le verre, la céramique, les carbures et les composites
  • Le motif minéral à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Ancrages métalliques diamantés de calibre micron solidement
  • Pièce jointe à dégagement rapide
  • L’endos flexible s’adapte aux bords et aux contours