Motion
86249 DISQUE D/F EN PAPIER HOOKIT 216U  5" X NH 5 TROUS P320 POIDS A

3M
86249 HOOKIT PAPER D/F DISC 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit 216U, P320 de poids A, 5 po x NH, D/F 5HL, matrice 500FH, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717495
N° MFR86249 HOOKIT PAPER D/F DISC 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86249 HOOKIT PAPER D/F DISC 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit 216U, P320 de poids A, 5 po x NH, D/F 5HL, matrice 500FH, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717495
N° MFR86249 HOOKIT PAPER D/F DISC 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Numéro de stock du fabricant
    60650028529
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144862498
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00051144862498

Aperçu

Description du fabricant
86249 DISQUE D/F EN PAPIER HOOKIT 216U 5 PO X NH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La couche ouverte aide à réduire la charge
  • L’endos en papier léger de poids A convient à la finition
  • Le revêtement résistant à la charge empêche l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du disque